

CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.80 | - |
4+ | CHF 34.30 | 13.82% |
10+ | CHF 30.10 | 24.37% |
20+ | CHF 26.80 | 32.66% |
30+ | CHF 25.00 | 37.19% |
50+ | CHF 24.30 | 38.94% |
100+ | CHF 23.60 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0051-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |