

CHF 215.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 215.00 | - |
4+ | CHF 184.50 | 14.19% |
10+ | CHF 162.00 | 24.65% |
20+ | CHF 145.00 | 32.56% |
30+ | CHF 135.00 | 37.21% |
50+ | CHF 131.50 | 38.84% |
100+ | CHF 127.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |