

CHF 4'125.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'459.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'125.00 | - |
4+ | CHF 3'739.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'710.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'681.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'653.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'598.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'571.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 499.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |