

CHF 448.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 448.00 | - |
4+ | CHF 384.50 | 14.17% |
10+ | CHF 337.00 | 24.78% |
20+ | CHF 301.50 | 32.70% |
30+ | CHF 281.50 | 37.17% |
50+ | CHF 274.00 | 38.84% |
100+ | CHF 264.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |