

CHF 338.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 338.50 | - |
4+ | CHF 290.00 | 14.33% |
10+ | CHF 254.50 | 24.82% |
20+ | CHF 227.00 | 32.94% |
30+ | CHF 212.00 | 37.37% |
50+ | CHF 206.50 | 39.00% |
100+ | CHF 200.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |