

CHF 261.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 261.50 | - |
4+ | CHF 224.00 | 14.34% |
10+ | CHF 196.50 | 24.86% |
20+ | CHF 176.00 | 32.70% |
30+ | CHF 164.00 | 37.28% |
50+ | CHF 160.00 | 38.81% |
100+ | CHF 154.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |