

CHF 4'404.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'760.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'404.00 | - |
4+ | CHF 3'991.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'960.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'930.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'900.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'841.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'812.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 467 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |