

CHF 257.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 257.00 | - |
4+ | CHF 222.00 | 13.62% |
10+ | CHF 194.50 | 24.32% |
20+ | CHF 173.50 | 32.49% |
30+ | CHF 162.00 | 36.96% |
50+ | CHF 157.50 | 38.72% |
100+ | CHF 152.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |