

CHF 331.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 331.50 | - |
4+ | CHF 285.50 | 13.88% |
10+ | CHF 250.50 | 24.43% |
20+ | CHF 223.00 | 32.73% |
30+ | CHF 208.00 | 37.25% |
50+ | CHF 203.00 | 38.76% |
100+ | CHF 196.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |