

CHF 3'791.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'098.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'791.00 | - |
4+ | CHF 3'436.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'409.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'383.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'357.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'307.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'282.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |