

CHF 3'326.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'595.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'326.00 | - |
4+ | CHF 3'014.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'991.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'968.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'945.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'901.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'879.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |