

CHF 1'740.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'880.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'740.00 | - |
4+ | CHF 1'577.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'564.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'552.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'540.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'517.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'506.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |