

CHF 244.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.00 | - |
4+ | CHF 210.00 | 13.93% |
10+ | CHF 184.50 | 24.39% |
20+ | CHF 164.50 | 32.58% |
30+ | CHF 153.50 | 37.09% |
50+ | CHF 149.50 | 38.73% |
100+ | CHF 144.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |