

CHF 186.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 186.50 | - |
4+ | CHF 160.50 | 13.94% |
10+ | CHF 140.50 | 24.66% |
20+ | CHF 125.50 | 32.71% |
30+ | CHF 117.50 | 37.00% |
50+ | CHF 114.50 | 38.61% |
100+ | CHF 110.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |