

CHF 1'638.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'770.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'638.00 | - |
4+ | CHF 1'484.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'473.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'462.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'450.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'429.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'418.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |