

CHF 310.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 310.00 | - |
4+ | CHF 266.00 | 14.19% |
10+ | CHF 233.00 | 24.84% |
20+ | CHF 209.00 | 32.58% |
30+ | CHF 195.00 | 37.10% |
50+ | CHF 190.00 | 38.71% |
100+ | CHF 183.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |