

CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 255.00 | - |
4+ | CHF 218.50 | 14.31% |
10+ | CHF 192.00 | 24.71% |
20+ | CHF 171.50 | 32.75% |
30+ | CHF 160.00 | 37.25% |
50+ | CHF 156.00 | 38.82% |
100+ | CHF 150.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |