

CHF 178.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 178.50 | - |
4+ | CHF 153.50 | 14.01% |
10+ | CHF 134.50 | 24.65% |
20+ | CHF 120.00 | 32.77% |
30+ | CHF 112.00 | 37.25% |
50+ | CHF 109.00 | 38.94% |
100+ | CHF 105.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |