

CHF 180.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 180.00 | - |
4+ | CHF 154.50 | 14.17% |
10+ | CHF 135.50 | 24.72% |
20+ | CHF 121.50 | 32.50% |
30+ | CHF 113.00 | 37.22% |
50+ | CHF 110.50 | 38.61% |
100+ | CHF 106.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |