

CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 224.00 | - |
4+ | CHF 193.50 | 13.62% |
10+ | CHF 169.50 | 24.33% |
20+ | CHF 151.50 | 32.37% |
30+ | CHF 141.50 | 36.83% |
50+ | CHF 138.00 | 38.39% |
100+ | CHF 133.00 | 40.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |