

CHF 3'510.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'794.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'510.00 | - |
4+ | CHF 3'181.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'156.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'132.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'108.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'062.00 | 12.76% |
100+ | CHF 3'039.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 419.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |