

CHF 3'765.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'069.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'765.00 | - |
4+ | CHF 3'412.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'385.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'359.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'334.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'283.00 | 12.80% |
100+ | CHF 3'259.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |