

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.60 | - |
4+ | CHF 32.30 | 14.10% |
10+ | CHF 28.40 | 24.47% |
20+ | CHF 25.30 | 32.71% |
30+ | CHF 23.70 | 36.97% |
50+ | CHF 23.10 | 38.56% |
100+ | CHF 22.30 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |