

CHF 50.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.30 | - |
4+ | CHF 43.30 | 13.92% |
10+ | CHF 38.00 | 24.45% |
20+ | CHF 34.00 | 32.41% |
30+ | CHF 31.80 | 36.78% |
50+ | CHF 30.90 | 38.57% |
100+ | CHF 29.80 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |