

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.60 | - |
4+ | CHF 33.90 | 14.39% |
10+ | CHF 29.70 | 25.00% |
20+ | CHF 26.60 | 32.83% |
30+ | CHF 24.80 | 37.37% |
50+ | CHF 24.20 | 38.89% |
100+ | CHF 23.30 | 41.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |