

CHF 175.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 175.50 | - |
4+ | CHF 151.00 | 13.96% |
10+ | CHF 132.50 | 24.50% |
20+ | CHF 118.50 | 32.48% |
30+ | CHF 110.50 | 37.04% |
50+ | CHF 107.50 | 38.75% |
100+ | CHF 104.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |