

CHF 378.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 408.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 378.00 | - |
4+ | CHF 325.00 | 14.02% |
10+ | CHF 285.00 | 24.60% |
20+ | CHF 255.00 | 32.54% |
30+ | CHF 238.00 | 37.04% |
50+ | CHF 232.00 | 38.62% |
100+ | CHF 224.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |