

CHF 170.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 170.00 | - |
4+ | CHF 145.50 | 14.41% |
10+ | CHF 127.50 | 25.00% |
20+ | CHF 113.50 | 33.24% |
30+ | CHF 106.00 | 37.65% |
50+ | CHF 103.50 | 39.12% |
100+ | CHF 99.50 | 41.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |