

CHF 211.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 211.50 | - |
4+ | CHF 182.00 | 13.95% |
10+ | CHF 159.50 | 24.59% |
20+ | CHF 143.00 | 32.39% |
30+ | CHF 133.50 | 36.88% |
50+ | CHF 130.00 | 38.53% |
100+ | CHF 125.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |