CHF 1'459.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'577.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'459.00 | - |
4+ | CHF 1'322.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'312.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'302.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'292.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'272.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'263.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |