

CHF 3'152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'407.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'152.00 | - |
4+ | CHF 2'856.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'834.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'812.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'791.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'749.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'728.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 379.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |