

CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 158.00 | - |
4+ | CHF 135.00 | 14.56% |
10+ | CHF 118.50 | 25.00% |
20+ | CHF 105.50 | 33.23% |
30+ | CHF 98.40 | 37.72% |
50+ | CHF 95.90 | 39.30% |
100+ | CHF 92.50 | 41.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |