

CHF 202.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 202.00 | - |
4+ | CHF 173.50 | 14.11% |
10+ | CHF 152.00 | 24.75% |
20+ | CHF 136.00 | 32.67% |
30+ | CHF 127.00 | 37.13% |
50+ | CHF 123.50 | 38.86% |
100+ | CHF 119.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |