

CHF 152.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.50 | - |
4+ | CHF 130.50 | 14.43% |
10+ | CHF 114.50 | 24.92% |
20+ | CHF 102.00 | 33.11% |
30+ | CHF 94.90 | 37.77% |
50+ | CHF 92.40 | 39.41% |
100+ | CHF 89.10 | 41.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |