

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 125.50 | - |
4+ | CHF 108.00 | 13.94% |
10+ | CHF 94.50 | 24.70% |
20+ | CHF 84.60 | 32.59% |
30+ | CHF 78.90 | 37.13% |
50+ | CHF 76.90 | 38.73% |
100+ | CHF 74.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |