

CHF 2'638.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'851.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'638.00 | - |
4+ | CHF 2'391.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'372.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'354.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'336.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'301.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'284.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |