

CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.50 | - |
4+ | CHF 127.00 | 14.48% |
10+ | CHF 111.50 | 24.92% |
20+ | CHF 98.80 | 33.47% |
30+ | CHF 92.20 | 37.91% |
50+ | CHF 89.90 | 39.46% |
100+ | CHF 86.80 | 41.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |