

CHF 97.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.80 | - |
4+ | CHF 83.90 | 14.21% |
10+ | CHF 73.60 | 24.74% |
20+ | CHF 65.90 | 32.62% |
30+ | CHF 61.50 | 37.12% |
50+ | CHF 59.90 | 38.75% |
100+ | CHF 57.70 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |