

CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 193.50 | - |
4+ | CHF 166.50 | 13.95% |
10+ | CHF 146.00 | 24.55% |
20+ | CHF 130.50 | 32.56% |
30+ | CHF 122.00 | 36.95% |
50+ | CHF 118.50 | 38.76% |
100+ | CHF 114.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |