

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.00 | - |
4+ | CHF 123.00 | 14.58% |
10+ | CHF 108.00 | 25.00% |
20+ | CHF 96.00 | 33.33% |
30+ | CHF 89.60 | 37.78% |
50+ | CHF 87.30 | 39.38% |
100+ | CHF 84.20 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |