

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 139.50 | - |
4+ | CHF 119.00 | 14.70% |
10+ | CHF 104.50 | 25.09% |
20+ | CHF 93.20 | 33.19% |
30+ | CHF 87.00 | 37.63% |
50+ | CHF 84.80 | 39.21% |
100+ | CHF 81.80 | 41.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.42 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |