

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.50 | - |
4+ | CHF 122.00 | 14.39% |
10+ | CHF 107.00 | 24.91% |
20+ | CHF 95.20 | 33.19% |
30+ | CHF 88.90 | 37.61% |
50+ | CHF 86.60 | 39.23% |
100+ | CHF 83.40 | 41.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |