

CHF 151.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.00 | - |
4+ | CHF 130.00 | 13.91% |
10+ | CHF 114.00 | 24.50% |
20+ | CHF 102.00 | 32.45% |
30+ | CHF 94.90 | 37.15% |
50+ | CHF 92.40 | 38.81% |
100+ | CHF 89.10 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |