

CHF 91.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.40 | - |
4+ | CHF 78.60 | 14.00% |
10+ | CHF 69.00 | 24.51% |
20+ | CHF 61.70 | 32.49% |
30+ | CHF 57.60 | 36.98% |
50+ | CHF 56.10 | 38.62% |
100+ | CHF 54.10 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 33.05 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |