

CHF 180.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 180.50 | - |
4+ | CHF 155.50 | 13.85% |
10+ | CHF 136.00 | 24.65% |
20+ | CHF 121.50 | 32.69% |
30+ | CHF 113.50 | 37.12% |
50+ | CHF 110.50 | 38.78% |
100+ | CHF 106.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |