

CHF 2'459.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'658.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'459.00 | - |
4+ | CHF 2'229.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'211.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'194.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'177.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'145.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'129.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |