

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.50 | - |
4+ | CHF 94.90 | 14.12% |
10+ | CHF 83.20 | 24.71% |
20+ | CHF 74.60 | 32.49% |
30+ | CHF 69.60 | 37.01% |
50+ | CHF 67.80 | 38.64% |
100+ | CHF 65.30 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |