

CHF 171.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.00 | - |
4+ | CHF 147.00 | 14.04% |
10+ | CHF 129.00 | 24.56% |
20+ | CHF 115.00 | 32.75% |
30+ | CHF 107.50 | 37.13% |
50+ | CHF 104.50 | 38.89% |
100+ | CHF 101.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |