CHF 1'214.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'312.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'214.00 | - |
4+ | CHF 1'100.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'092.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'083.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'075.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'059.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'051.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |