

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.60 | - |
4+ | CHF 82.20 | 14.02% |
10+ | CHF 72.00 | 24.69% |
20+ | CHF 64.30 | 32.74% |
30+ | CHF 60.00 | 37.24% |
50+ | CHF 58.50 | 38.81% |
100+ | CHF 56.40 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |